Hőmérők SKF TKTL 11
TKTL 11 Basic Infrared Thermometer
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SKF:TKTL 11
Rubix:10296056
EAN:7316579297714


Műszaki összefoglalás
| IR felbontás | 0,1 °c |
|---|---|
| Min. hőfok | -60 °C |
| Max. hőfok | 625 °C |
Dokumentumok
Termék leírás : SKF TKTL 11 Homéro
SKF offers a wide range of portable, lightweight and easy-to-use infrared thermometers for thermal inspections. These portable tools help you to detect temperature differences in technical and non-technical applications, this in order to perceive information on abnormalities in operating. SKF Infrared thermometers are fitted with multiple lasers which helps you to easy and more accurate target the object.
Erősségek
LCD colour display
- 8 laser targeting
- Fixed emissivity
- High accuracy
- Fast response time
- DS ratio of 16:1
- 8 laser targeting
- Fixed emissivity
- High accuracy
- Fast response time
- DS ratio of 16:1
Technikai információk
Jellemzők
| IR felbontás | 0,1 °c |
|---|---|
| Min. hőfok | -60 °C |
| Max. hőfok | 625 °C |
| Súly | 0.4 kg |
| Megengedett hiba | 2 % |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre