Referencia
Milwaukee:2267-40
Rubix:10445666
gyártó:4933451906
EAN:4002395282159

Termék leírás : MILWAUKEE 2267-40 LÉZERES HOMÉRO - 4933451906
Infrared alkaline temperature gun. 10:1 distance to spot ratio, a 1 m spot from 10 m away. Up to -30°C to 400°C temperature range. Measures max/min/avgerage/difference. Premium LCD display for superior readability. Simplified buttons and setup for faster scanning.
Technikai információk
Jellemzők
| IR felbontás | 0,1 °c |
|---|---|
| Optika | lcd |
| Min. hőfok | -30 °C |
| Max. hőfok | 400 °C |
| Súly | 0.3 kg |
| Megengedett hiba | 0.08 % |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre