Hőmérő SKF TKTL 21

TKTL 21 fejlett infravörös hőmérő

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:TKTL 21
Rubix:651056
EAN:7316579297707
brand logo

Műszaki összefoglalás

Min. hőfok-64 °C
Max. hőfok1400 °C

Termék leírás :


Az SKF hordozható, könnyű és könnyen használható infravörös hőmérők széles választékát kínálja a hőtechnikai vizsgálatokhoz. Ezek a hordozható eszközök segítenek a hőmérséklet-különbségek észlelésében műszaki és nem műszaki alkalmazásokban, ezt annak érdekében, hogy a működés rendellenességeiről információkat érzékelhessen. Az SKF infravörös hőmérők több lézerrel vannak felszerelve, ami segít a tárgy egyszerű és pontosabb megcélzásában.

Erősségek

  • LCD színes kijelző
  • 8 lézeres célzásTípus-K termoelem szonda
  • Állítható emissziós tényező
  • Nagy pontosság
  • Gyors válaszidő
  • 30:1 DS arány

Technikai információk


Jellemzők
Min. hőfok-64 °C
Max. hőfok1400 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre