Szűrési lehetőségek
kategóriák
  • hőmérők (5)
  • hőkamera (4)
  • hőmérő (3)
  • enkóderek, rezolverek és tachométerek (2)
  • Gyártó
  • beta tools
    (3)
  • bosch
    (3)
  • milwaukee
    (1)
  • roebuck
    (1)
  • skf
    (6)
  • wika
    (1)
  • 15 Termék(ek) 15 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo
    • skf:TKTL 21
    • rubix:651056
    • ean:7316579297707
    brand logo
    • Min. hőfok:-64 °C
    • Max. hőfok:1400 °C
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • skf:TKTL 11
    • rubix:10296056
    • ean:7316579297714
    brand logo
    • IR felbontás:0,1 °c
    • Min. hőfok:-60 °C
    • Max. hőfok:625 °C
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • roebuck:860235
    • rubix:10170905
    • ean:3660338151934
    brand logo
    • IR felbontás:0.1
    • Min. hőfok:-60 °C
    • Max. hőfok:1400 °C
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • milwaukee:2267-40
    • rubix:10445666
    • gyártó:4933451906
    • ean:4002395282159
    brand logo
    • IR felbontás:0,1 °c
    • Optika:lcd
    • Min. hőfok:-30 °C
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • skf:TKDT 10
    • rubix:425977
    • ean:7316575851934
    brand logo
    • Min. hőfok:-200 °C
    • Max. hőfok:1372 °C
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • skf:TIH P20
    • rubix:289552
    • ean:7316572421291
    • Elérhető
    brand logobrand logo
    • skf:TMDT 2-30
    • rubix:63105
    • ean:7316577292551
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • bosch:GTC 400 C (0601083101)
    • rubix:631579
    • gyártó:0601083101
    • ean:3165140913515
    brand logo
    • Látómező:53x43°
    • Min. hőfok:-10 °C
    • Max. hőfok:400 °C
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • bosch:GTC 600 C 0601083500
    • rubix:10445485
    • gyártó:0601083500
    • ean:3165140975964
    brand logo
    • Látómező:45x35�
    • Min. hőfok:-10 °C
    • Max. hőfok:45 °C
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • wika:3904180
    • rubix:10003234
    • gyártó:3904180
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • beta tools:1760/IR500
    • rubix:10431085
    • gyártó:017600350
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • bosch:0601083300
    • rubix:505558
    • ean:3165140798587
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • skf:TKTL 20
    • rubix:450746
    • ean:7316574735303
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo
    • beta tools:1760/IR1000
    • rubix:10431086
    • gyártó:017600400
    • ean:8014230897967
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • beta tools:1760TMC 600
    • rubix:10431006
    • gyártó:017600710
    • ean:8014230888569