Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • folyadékátvitel- és áramlástechnika (17)
  • szerszámok/méréstechnika (1)
  • 1Gyártó
  • wika
    (18)
  • 18 Termék(ek) 18 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:16 bar
    • Csatlakozási átmérő:g 1/2 bsp ''
    brand logobrand logo

    9050205 [WIKA] 232.50, d100, 0-6bar, G1/2

    • wika:9050205
    • rubix:503524
    • gyártó:9050205
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:6 bar
    • Csatlakozási átmérő:g 1/2 bsp ''
    brand logobrand logo

    9022040 Manometer Wika

    • wika:9022040
    • rubix:10305728
    • gyártó:9022040
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:100 bar
    • Csatlakozási átmérő:g 1/4 bsp ''
    brand logobrand logo

    WIKA manométer -1...0 bar G1/4B 9022082

    • wika:9022082
    • rubix:10502550
    • gyártó:213 53 63 -1 P
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:0 bar
    • Csatlakozási átmérő:g 1/4 bsp ''
    brand logobrand logo

    9022058 manométer 213.53.63.160 bar G1/4B

    • wika:9022058
    • rubix:10455138
    • gyártó:9022058
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:160 bar
    • Csatlakozási átmérő:g 1/4 bsp ''
    brand logobrand logo

    9022210 213.53.63.10 bar G1/4B

    • wika:9022210
    • rubix:10446348
    • gyártó:213.53.063
    • ean:4250738100824
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:10 bar
    • Csatlakozási átmérő:g 1/4 bsp ''
    brand logobrand logo

    WIKA Manométer 212.20.100.10 bar G1/2B alsó 9041516

    • wika:9041516
    • rubix:10491724
    • gyártó:9041516
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:10 bar
    • Csatlakozási átmérő:g 1/2 bsp ''
    brand logobrand logo

    9510257 Manometer 100mm 0-0.6 bar G1/2

    • wika:9510257
    • rubix:10303145
    • gyártó:232 50 100 0,6 R
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:0.6 bar
    • Csatlakozási átmérő:g 1/2 bsp ''
    brand logobrand logo

    102156 Manometer 63mm, 0-250bar,glicerines

    • wika:102156
    • rubix:10316463
    • gyártó:102156
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:250 bar
    • Csatlakozási átmérő:g1/4 ''
    brand logobrand logo

    9083723 Manométer 040 mm 0-10 bar G1/8

    • wika:9083723
    • rubix:10286424
    • gyártó:111 12 40 10 P
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:10 bar
    • Csatlakozási átmérő:g 1/8 bsp ''
    brand logobrand logo

    9311111 Manometer 063mm 0-1bar G1/4

    • wika:9311111
    • rubix:10303146
    • gyártó:9311111
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:1 bar
    • Csatlakozási átmérő:g 1/4 bsp ''
    brand logobrand logo

    9020780 [WIKA] 233.50.6325 bar G1/4B (alsó) Manometer

    • wika:9020780
    • rubix:509367
    • gyártó:9020780
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:25 bar
    • Csatlakozási átmérő:g 1/4 bsp ''
    brand logobrand logo

    9030662 manométer NG100 16bar G1/2U VA

    • wika:9030662
    • rubix:10306506
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:16 bar
    • Csatlakozási átmérő:g 1/2 bsp ''
    brand logobrand logo

    9081020, d40, G1/8, BB, 0-10bar

    • wika:9081020
    • rubix:446173
    • gyártó:111.16.40.0/10RA
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo

    WIKA Manométer 613.40.063 G1/4B 8983084

    • wika:8983084
    • rubix:10461680
    • gyártó:8983084
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    9458026 manométer 233.50.063 0-4bar G1/4 csillapított SS

    • wika:9458026
    • rubix:10428688
    • gyártó:9458026
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    WIKA 9013555 nyomástávadó S-10 0-16bar 4-20mA 1/2

    • wika:9013555
    • rubix:10292611
    • gyártó:9013555
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre