• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 406)
    • Hajtástechnika(120 048)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 877)
    • Szerszámok/Méréstechnika(14 963)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 308)
    • Műhelyberendezés(1649)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6395)
    • Karbantartás és javítás(1279)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Kéziszerszámok(10 589)
    • Elektromos kéziszerszámok(816)
    • Pneumatikus szerszámok(152)
    • Egyéb szerszámok(39)
    • Méréstechnika(1563)
    • Speciális szerszámok(1732)
    Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
    • Furatmérők(104)
    • Tolómérők(181)
    • Mikrométerek(262)
    • Mérőórák(80)
    • Mélységmérők(92)
    • Hossz- és távolságmérők(7)
    • Előrajzolók, jelölők(22)
    • Magasságmérők(5)
    • Idomszerek(382)
    • Kalibrálás(1)
    • Derékszögek, vonalzók, vízmértékek, szögmérők(174)
    • Sablonok(44)
    • Elektronikai mérőműszerek(58)
    • Optikai mérőeszközök(17)
    • Felületmérés(6)
    • Erő-, súly-, sebesség-, hő- és egyéb mérőműszerek(20)
    • Egyéb mérőműszerek(107)
    Méréstechnika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Szerszámok/Méréstechnika
    3. Méréstechnika
    4. Erő-, súly-, sebesség-, hő- és egyéb mérőműszerek
    5. Hőmérséklet és páratartalom
    6. Hőkamera
    7. BOSCH lézeres homéro -40C° / +1000C° GIS 1000 C / - 0601083300

    Hőkamera Bosch 0601083300

    Hőkamera Bosch

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Bosch:0601083300
    Rubix:505558
    EAN:3165140798587
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : BOSCH lézeres homéro -40C° / +1000C° GIS 1000 C / - 0601083300


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    BOSCH GTC 600 C Hokamera - 0601083500BOSCH hokamera -10 - + 400°C L-Boxx-ban GTC 400 C - 06010831BETA 1760TMC Infravörös hokamera Kompakt hokamera érintésmentes homérséklet méréshez, alkalmazható az építoiparban, mechanikusHőmérő SKF TKTL 21BETA 1760/IR1000 Digitális infra homéro kettos célzó lézerrelSKF TMDT 2-30 csapágy állapot ellenorzo berendezésSKF TKTL 11 HoméroBOSCH GTC 600 C Hokamera - 0601083500BETA 1760/IR500 Digitális infra homéro kettos célzó lézerrelSKF TKDT 10 homéroBOSCH hokamera -10 - + 400°C L-Boxx-ban GTC 400 C - 06010831MILWAUKEE 2267-40 LÉZERES HOMÉRO - 4933451906ROEBUCK infra homéro -60 °C–1400 °C - 860235BETA 1760TMC Infravörös hokamera Kompakt hokamera érintésmentes homérséklet méréshez, alkalmazható az építoiparban, mechanikusCsapágy/indukciOs melegítok TIHP20 [SKF]
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe