Referencia
Beta Tools:1707A/1
Rubix:10431277
gyártó:017070007
EAN:8014230179575


Műszaki összefoglalás
| Pengék száma | 32 |
|---|---|
| Min pengesugár | 1 mm |
| max. pengesugár | 7 mm |
Termék leírás : BETA 1707A/1 Rádiusz-sablon
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 65 g |
| Pengék száma | 32 |
| Min pengesugár | 1 mm |
| max. pengesugár | 7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre