Tracon
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
karbantartás és javítás (15)
rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (4)
1Gyártó
tracon
(19)
16 Termék(ek) 19 változattal:
TRACON SZIGETELO SZALAG KÉK 20M X 19MM, K20
- tracon:K20
- rubix:447086
- gyártó:K20
- Elérhető
- Szélesség:18 mm
- Hossz:20 m
- Vastagság:0.125 mm
TRACON SZIGETELO SZALAG FEKETE 20M X 19MM, FEK20
- tracon:FEK20
- rubix:486359
- gyártó:FEK20
- ean:5997374106054
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szélesség:18 mm
- Hossz:20 m
- Szín:fekete
TRACON SZIGETELOSZALAG 20mx19mm ZÖLD-SÁRGA, ZS20
- tracon:ZS20
- rubix:486361
- gyártó:ZS20
- ean:5997374106078
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szélesség:18 mm
- Hossz:20 m
- Szín:sárga
TRACON Normál kábelkötegelo, natúr, 200 x 2,6mm, 200PR
- tracon:200PR
- rubix:10000588
- Elérhető
- Hossz:200 mm
- Szélesség:2.6 mm
- Anyag/befejezés:Poliamid
Tracon Tömszelence Pg9 m ua ellenanyával PG-9
- tracon:PG-9
- rubix:486363
- ean:5997374215732
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
TRACON E116 Kábelvégzáró Hüvely
- tracon:E116
- rubix:486354
- ean:5997374102087
- Elérhető
Hálózati elosztó 3-3fm H3-3M
- tracon:H3-3M
- rubix:493255
- ean:5997374107471
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
TRACON E020 Kábelvégzáró Hüvely
- tracon:E020
- rubix:486350
- ean:5997374102025
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Elektromos alkatrészek Nyitható kábelköt 200x7,5 fekete 181-NY
- tracon:181-NY
- rubix:497688
- ean:5997374123105
- Elérhető
TRACON 190PR Kábelkötegelo
- tracon:190PR
- rubix:486370
- ean:5997374182164
- Elérhető
Elektromos alkatrészek 0009070010012 Sorkapocs TR S10A-U12 tagú
- tracon:S10A-U
- rubix:472354
- ean:5997374104531
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
TRACON 230PR Kábelkötegelo
- tracon:230PR
- rubix:486371
- ean:5997374182249
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
TRACON 151PR Kábelkötegelo, PA 6.6, fekete, 140 x 3,6 mm
- tracon:151PR
- rubix:639078
- ean:5997374182096
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Elektromos alkatrészek TRAKTCSH6 Gyorscsatlakozó hüvely KTCSH6
- tracon:KTCSH6
- rubix:472358
- ean:5997374101745
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
TRACON Érvéghüvely 1,5mm2 L=14,6mm szig piros 8536901000 E113
- tracon:E113
- rubix:486353
- ean:5997374102063
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
PTCSH6 szigetelt csúszósaru 1,5mm2 6,3x0,8 pirosMK07225
- tracon:PTCSH6
- rubix:488966
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre