Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 406)
Hajtástechnika
(120 048)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 877)
Szerszámok/Méréstechnika
(14 963)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 308)
Műhelyberendezés
(1649)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6395)
Karbantartás és javítás
(1279)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(241)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5279)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(489)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Csavarok
(2434)
Anyák
(397)
Alátétek
(383)
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók
(208)
Csavarok
(1076)
Rögzítő és tartó termékek
(24)
Szegek, csapok és perselyek
(442)
Kampós és szemes termékek
(232)
Szegecsek
(15)
Szegek és kapcsok
(5)
Fém huzalok és sodronyok
(2)
Kötőelem készletek
(36)
Kötőelem termékek
(25)
Kötőelemek megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Kötőelemek
Kötőelem termékek
Szorító pántok
Kábelkötegelők / kötőszalag
WEIDMÜLLER Natúr kábelkötegelo, 4,8 x 250 mm - 7940006054
Kábelkötegelők / kötőszalag Weidmuller 7940006054
Cable Tie
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Weidmuller:
7940006054
Rubix:
445671
Termék leírás : WEIDMÜLLER Natúr kábelkötegelo, 4,8 x 250 mm - 7940006054
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
SPARTEX Fehér nylon 6.6 kábelkötegelo, 3,6 x 300 mm, 100 db/csomag - 853449
TRACON Normál kábelkötegelo, natúr, 200 x 2,6mm, 200PR
WEI1720630000 Kábelköt. 200x3,6 natúr 1720630000
FEHÉR NEJLON KÁBELKÖTEGELO 6,6 ÁTMÉRO 4,8X200 (100)
SPARTEX Fekete nejlon kábelkötegelo 3,6 × 300 mm, 100 db – 853458
SPARTEX Fehér nejlon kábelkötegelo 3,6 × 150 mm, 100 db – 853447
SPARTEX Fehér nejlon kábelkötegelo 3,6 × 200 mm, 100 db – 853448
SPARTEX Fekete nejlon kábelkötegelo 4,8 × 400 mm, 100 db – 853461
FEHÉR NEJLON KÁBELKÖTEGELO 6,6 ÁTMÉRO 2,5X200 (100)
SPARTEX Fekete nejlon kábelkötegelo 4,8 × 200 mm, 100 db – 853459
SPARTEX Fekete nejlon kábelkötegelo 3,6 × 200 mm, 100 db – 853457
WEIDMÜLLER Natúr kábelkötegelo, 7,8 x 365 mm - 1279100000
SPARTEX Fekete nejlon kábelkötegelo 4,8 × 300 mm, 100 db – 853460
FEHÉR NEJLON KÁBELKÖTEGELO 6,6 ÁTMÉRO 4,8X300 (100)
SPARTEX Fehér nejlon kábelkötegelo 2,5 × 100 mm, 100 db – 853444