Referencia
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-32-M10-C
Rubix:10414644
gyártó:319-KU-32-M10-C
EAN:4045525173491





Termék leírás : GANTER DIN319-KU-32-M10-C gömbfogantyú
Ball knobs Plastic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 22 g |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Műanyag |
| Alapértelmezett | DIN 319 |
| Menetátmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
