Villacsukló/villafej Festo SG-M20X1,5
Rod clevis
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SG-M20X1,5
Rubix:364408
gyártó:6147
EAN:4052568001117
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Villásfej SG-M20X1,5 6147
This Rod Clevis is Fitted to the Threaded Front End of the Piston Rod and Permits a Swivelling Movement of the Cylinder in One Plane. Corresponds to ISO 8140 or DIN 71752
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Menetátmérő | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető