Rögzítő agy KTR ROTEX 9 GS AL 2.0 5H7
Servo Coupling
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
KTR:ROTEX 9 GS AL 2.0 5H7
Rubix:101971
gyártó:550097150550

Dokumentumok
Termék leírás : tengelykapcsoló Rotex GS9 KTR fél alu
ROTEX GS is a three-part servo coupling (elastomer coupling) backlash-free under prestress. The different hub types and various kinds of Shore hardness provide the optimum coupling for every application in automation technology. It is used wherever drives have to position accurately. In spite of their vibration-damping properties the coupling is torsionally stiff so that you do not have to cut back on precision even with highly dynamic servo drives. The ROTEX GS backlash-free elastomer couplings allow for simultaneous compensation of radial, axial and angular displacements.
9 GS HUB AL 2.0 5H7
Alkalmazások
Automation
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 10 g |
|---|---|
| Menetátmérő | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre