Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • feszítő/bilincselő karok (64)
  • Gyártó
  • beta tools
    (1)
  • elesa+ganter
    (51)
  • kipp
    (12)
  • 19 Termék(ek) 64 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    GANTER GN 302-45-M6-32-OR

    • elesa+ganter:GN 302-45-M6-32-OS
    • rubix:10003097
    • gyártó:GN 302-45-M6-32-OS
    • ean:4045525826281
    • Elérhető
    • Kábelátmérő:45 mm
    • Anyag/befejezés:Cink
    • Hossz:32 mm
    brand logobrand logo

    Rögzítokarok GN 300-45-M5-25-SW

    • elesa+ganter:GN 300-45-M5-25-SW
    • rubix:452437
    • gyártó:GN 300-45-M5-25-SW
    • ean:4045525145740
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:45 mm
    • Anyag/befejezés:Cink
    • Hossz:25 mm
    brand logobrand logo

    GN 101-14-M6-20-OS Állítható rögzítokar, fém, 45-ös kar, nar

    • elesa+ganter:GN 101-14-M6-20-OS
    • rubix:10292597
    • gyártó:101-14-M6-20-OS
    • ean:4045525824225
    • Elérhető
    • Kábelátmérő:14 mm
    • Anyag/befejezés:Cink
    • Hossz:20 mm
    brand logobrand logo

    GN 300-78-M8-SW hajtókar

    • elesa+ganter:GN 300-78-M8-SW
    • rubix:10405759
    • gyártó:300-78-M8-SW
    • ean:4045525154674
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:36 mm
    • Anyag/befejezés:Cink
    • Hossz:78 mm
    brand logobrand logo

    GANTER állítható szorítókar 300.1-45-M6-12-OS

    • elesa+ganter:GN 300.1-45-M6-12-OS
    • rubix:10316967
    • gyártó:GN 300.1-45-M6-12-OS
    • ean:4045525820913
    • Elérhető
    • Kábelátmérő:45 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Hossz:12 mm
    brand logobrand logo

    GN300.4-108-M12-SW Rögzítokar fekete

    • elesa+ganter:GN 300.4-108-M12-SW
    • rubix:646720
    • gyártó:GN 300.4-108-M12-SW
    • ean:4045525165168
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:56.5 mm
    • Anyag/befejezés:Cink
    • Hossz:108 mm
    brand logobrand logo

    Rögzítokarok GN 300.5-63-M6-63-IS

    • elesa+ganter:GN 300.5-63-M6-63-IS
    • rubix:10293752
    • gyártó:GN 300.5-63-M6-63-IS
    • ean:4045525858794
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:63 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Hossz:63 mm
    brand logobrand logo

    GN 300.6-30-M6-16-IS áll. rögz.kar INOX, elektropol., bkny. csavarfej 1126848

    • elesa+ganter:GN 300.6-30-M6-16-IS
    • rubix:10191542
    • gyártó:GN 300.6-30-M6-16-IS
    • ean:4045525916159
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:30 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Hossz:16 mm
    brand logobrand logo

    GN 300.6-78-M10-IS állítható rögzítokar

    • elesa+ganter:GN 300.6-78-M10-IS
    • rubix:632532
    • gyártó:GN 300.6-78-M10-IS
    • ean:4045525917439
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:36 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Hossz:92 mm
    brand logobrand logo

    GANTER GN 500-63-M8-60

    • elesa+ganter:GN 500-63-M8-60-SW
    • rubix:57038
    • gyártó:GN 500-63-M8-60-SW
    • ean:4045525264618
    • Elérhető
    • Kábelátmérő:63 mm
    • Anyag/befejezés:Műanyag
    • Hossz:60 mm
    brand logobrand logo

    GN 503-63-M8-30-SW szorítókar, kioldó gombbal, fekete

    • elesa+ganter:GN 503-63-M8-30-SW
    • rubix:10267691
    • gyártó:503-63-M8-30-SW
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:63 mm
    • Anyag/befejezés:Műanyag
    • Hossz:30 mm
    brand logobrand logo

    GN 603.1-30-M6-30-DSG állítható rögzítokar

    • elesa+ganter:GN 603.1-30-M6-30-DSG
    • rubix:10505600
    • gyártó:GN 603.1-30-M6-30-DSG
    • ean:4045525819108
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:30 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Hossz:30 mm
    brand logobrand logo

    Ganter rögzítokar GN 604.1-44-M6-20-SG

    • elesa+ganter:GN 604.1-44-M6-20-SG
    • rubix:10289391
    • gyártó:604.1-44-M6-20-SG
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:44 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Hossz:20 mm
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:10 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Hossz:20 mm
    brand logobrand logo

    Rögzítokar 06460-1051x15

    • kipp:K0122.1051X15
    • rubix:645384
    • ean:4059245088959
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:4 mm
    • Anyag/befejezés:Cink
    • Hossz:15 mm
    brand logobrand logo

    K0123.3101X25 KIPP CLAMPING LEVER SIZE:3 M10x25 ZINC, BLACK SATIN

    • kipp:K0123.3101X25
    • rubix:481421
    • ean:4059245097906
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:16 mm
    • Anyag/befejezés:Cink
    • Hossz:25 mm
    brand logobrand logo

    K0269.20686 handle kipp

    • kipp:K0269.20686
    • rubix:648592
    • ean:4059245102051
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:13.5 mm
    • Anyag/befejezés:Műanyag
    • Hossz:28.5 mm
    brand logobrand logo

    06610-1052X45 Rögzítokarok (329781)

    • kipp:K0269.1052X45
    • rubix:10157570
    • ean:4059245103683
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:5 mm
    • Anyag/befejezés:Technopolimer
    • Hossz:40 mm
    brand logobrand logo

    BETA 966/C3 FESZÍTOVAS KLT.

    • beta tools:966/C3
    • rubix:10433381
    • gyártó:009660103
    • ean:8014230719757
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre