Feszítő/bilincselő karok Elesa+Ganter GN 604.1-44-M6-20-SG
Adjustable hand levers, Stainless Steel stud
Lásd a műszaki információkatReferencia
Elesa+Ganter:GN 604.1-44-M6-20-SG
Rubix:10289391
gyártó:604.1-44-M6-20-SG





Termék leírás : Ganter rögzítokar GN 604.1-44-M6-20-SG
Adjustable hand levers GN 604 like all the products of the Ergostyle® family are renowned for their good style but also their ergonomical shape. The gently arched handle with a reinforced end of the lever gives the operator a good grip. Pulling the lever disengages the serration and allows it to be turned in either direction to reach the ideal new location. On releasing the handle the serrations re-engage automatically.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 22 g |
|---|---|
| Kábelátmérő | 44 mm |
| Anyag/befejezés | Acél |
| Hossz | 20 mm |
| Magasság | 30.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
