Feszítő/bilincselő karok Elesa+Ganter GN 300.6-78-M10-50-IS

Adjustable Stainless Steel-Hand levers, threaded stud, electropolished

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Elesa+Ganter:GN 300.6-78-M10-50-IS
Rubix:10237724
gyártó:GN 300.6-78-M10-50-IS
EAN:4045525917378
brand logo

Műszaki összefoglalás

Kábelátmérő78 mm
Anyag/befejezésAcél
Hossz50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GN 300.6-78-M10-50-IS áll. rögz. kar INOX, elektropol., bkny csavarfej 1127026


Adjustable hand levers GN 300.6 with full Stainless Steel-Handle, correspond to applications where "agressive" surrounding conditions are given, or where stainless steel materials are prescribed such as in food processing or chemical industry. Retaining screws with hexagon head (Type AS) comply with the requirement "prevents water from accumulating". Adjustable hand levers have proved to be ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged. Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg167 g
Kábelátmérő78 mm
Anyag/befejezésAcél
Hossz50 mm
Magasság54 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Kábelátmérő

Hossz

Magasság