Feszítő/bilincselő karok Kipp K0269.20686
Clamping levers with plastic handle internal thread
Lásd a műszaki információkatReferencia
Kipp:K0269.20686
Rubix:648592
EAN:4059245102051



Műszaki összefoglalás
| Kábelátmérő | 13.5 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Műanyag |
| Hossz | 28.5 mm |
Termék leírás : K0269.20686 handle kipp
CLAMPING LEVER SIZE:4 M12 PLASTIC,
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt súly | 32 g |
|---|---|
| Kábelátmérő | 13.5 mm |
| Anyag/befejezés | Műanyag |
| Hossz | 28.5 mm |
| Magasság | 45.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre