Feszítő/bilincselő karok Kipp K0752.1061X40
Clamping leversexternal thread, steel
Lásd a műszaki információkatReferencia
Kipp:K0752.1061X40
Rubix:10002257
EAN:4059245082490



Termék leírás : K0752.1061X40 marokanya
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt súly | 46 g |
|---|---|
| Kábelátmérő | 10 mm |
| Anyag/befejezés | Acél |
| Hossz | 40 mm |
| Magasság | 34 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre