Feszítő/bilincselő karok Elesa+Ganter GN 300-78-M12-40-SW
Adjustable hand levers, Zinc die casting, with threaded stud steel
Lásd a műszaki információkatReferencia
Elesa+Ganter:GN 300-78-M12-40-SW
Rubix:460941
gyártó:GN 300-78-M12-40-SW
EAN:4045525153462





Termék leírás : Rögzítokarok GN 300-78-M12-40-SW
Adjustable hand levers GN 300 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged. Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 156 g |
|---|---|
| Kábelátmérő | 78 mm |
| Anyag/befejezés | Cink |
| Hossz | 40 mm |
| Magasság | 54 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
