Loctite
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (152)
karbantartás és javítás (27)
hajtástechnika (4)
védelem - biztonság - higiénia (2)
hegesztés- és forrasztástechnika (1)
1Gyártó
loctite
(186)
178 Termék(ek) 186 változattal:
LOC Adagolótu kúpos 0,84 mm zöld 50db/cs IDH 97222IDH: 88661
- loctite:Tapered Dispense Tip
- rubix:64754
- gyártó:88661
- ean:0079340972223
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúvókaátmérő:30 mm
Hand Gun Manual 50ml db Kézi adagolópisztoly 50 ml-es Hysol epoxiragasztókhoz 1:1 & 2:1, 10:1 keverésekhez és 4070/45 gramm -267452
- loctite:267452
- rubix:395425
- gyártó:267452
- ean:8410642209174
- Elérhető
- Kapacitás:50 ml
Staticmix 3.2mm B 16E 1/2 10Pc 10 db / cs. Keveroszár Loctite 4090-hez -1826921
- loctite:4090
- rubix:500512
- gyártó:1826921
- ean:4058093018880
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Modell:1:1
Stat Mix mlx2.5-16-S 4/10:1 10Pack 10 db / cs. Keveroszár Loctite 3090/4070-hez -1453183
- loctite:1453183
- rubix:499523
- ean:4058093015452
- Elérhető
- Modell:10:1
LOCTITE SF 7850 400 ml Kéztisztító, narancsos -2098250
- loctite:SF 7850
- rubix:83117
- gyártó:2098250
- ean:4058093001998
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:0.4 l
LOCTITE Dispense Needle PPF 15 x 50 M anyag, flexibilis, borosty n, 1,24mm tm r , 50 db / cs., 142640
- loctite:142640
- rubix:589442
- gyártó:142640
- ean:0079340972292
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúvókaátmérő:1.37 mm
LOCTITE Peristaltic Handpump K zi perisztaltikus adagol 250ml AN term kekhez (M50), db, 88631
- loctite:97001
- rubix:589490
- gyártó:88631
- ean:0079340970014
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:250 ml
LOCTITE Dispense Needle SS 18 X 50 F m adagol t , z ld, 0,84mm tm r , 50 db / cs., 88665
- loctite:88665
- rubix:589443
- gyártó:88665
- ean:0079340972261
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúvókaátmérő:0.84 mm
Disp. Needle Ppc 16mm X 50Pc 50 db / cs. Kúpos adagolótu, muanyag, szürke, 1,19mm átméro -88660
- loctite:97221
- rubix:247641
- gyártó:88660
- ean:0079340972216
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúvókaátmérő:30 mm
LOCTITE® SS Dispense Tips 12,7 mm (0.5) hosszú, egyenes, rozsdamentes acél adagolótu, rózsaszín 0,58mm átméro (50db/cs) - 88666
- loctite:3097227
- rubix:30262
- gyártó:88666
- ean:0079340972278
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúvókaátmérő:0.61 mm
50 ML-S 10:1 CART DISP S-50 AU db Kézi adagoló Loctite 3038/50ml 10.1 termékhez -1034026
- loctite:1034026
- rubix:307730
- ean:4058093034057
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:50 ml
Dispense Needle PPF 18 X 50 Muanyag, flexibilis, zöld 0,81mm átméro, 50db/csomag IDH: 142641
- loctite:97230
- rubix:247647
- gyártó:142641
- ean:0079340972308
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúvókaátmérő:30 mm
LOCTITE 401 Általános Felhasználású Pillanatragasztó – 20 g, 1922764
- loctite:401 BO 20G HU/CZ
- rubix:29621
- gyártó:1922764
- ean:5010266008639
- Elérhető
- Súly:20 g
LOCTITE PC 7202 K t komponens epoxy, Marine Chocking, g paljzat ki nt shez, 10 kg, 1564701
- loctite:PC 7202
- rubix:589398
- gyártó:1564701
- ean:5010266008875
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Súly:10000 g
Sq Mixer 5.3-24 1:1-4:1 SP 10PC 12 db / cs. Négyzetes keverocsúcs 50 ml Hysol epoxikhoz -2900614
- loctite:984569
- rubix:58682
- gyártó:1487440
- ean:4058093026441
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Modell:plx 050 mixer
LOCTITE Static Mixer 6 mm 24E F keveroszár, 10 db/csomag – 1573135
- loctite:1573135
- rubix:589402
- gyártó:1573135
- ean:0079340988361
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Modell:1:1, 2:1
LOCTITE 495 Kis viszkozit s , ltal nos felhaszn l s pillanatragaszt , 20 g, 1923188
- loctite:495 BO 20G HU
- rubix:29624
- gyártó:1923188
- ean:3255460234718
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Súly:20 g
Dispense Needle SS 15 X 50 50 db / cs. Fém adagolótu, borostyán, 1,35 mm átméro, rövid -88664
- loctite:DOSNADEL 97225
- rubix:589444
- ean:0079340972254
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúvókaátmérő:1.37 mm
LOCTITE SF 7080 Higi niai spray, kl matiszt t (aeroszol), 150 ml, 731335
- loctite:SF 7080 HYG.SP 150ML
- rubix:30442
- ean:4100630403885
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:150 ml
LOCTITE SI 5075 25 mm x 4,27 m Önvulkanizálódó, nagy rugalmasságú szilikon szalag, piros -1684617
- loctite:SI 5075
- rubix:409342
- gyártó:1684617
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:4.27 m
- Vastagság:0.5 mm
- Szín:piros
LOCTITE 270 Nagy szilárdságú csavarrögzíto olajos felületre, növelt hoállóságú (180?C), inaktív anyagokon is kikeményedik, 250 ml IDH: 1335907
- loctite:270 BO 250ML CZ/HU/SI/SK
- rubix:589436
- gyártó:1342481
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:250 ml
LOCTITE 542 50 ml Hidraulikatömíto -1516157
- loctite:542 BO 50ML BG/HU/RO/SI
- rubix:29635
- gyártó:1516157
- Elérhető
- Kapacitás:50 ml
LOCTITE 243 Közepes szilárdságú csavarrögzíto, olajos felületen is muködik, növelt hoállóságú (180?C), inaktív anyagokon is kikeményedik IDH: 1336321
- loctite:243 BO 50ML CZ/HR/HU/RS
- rubix:29618
- gyártó:1336321
- Elérhető
- Kapacitás:50 ml
LOCTITE 270 50 ml Nagy szilárdságú csavarrögzíto olajos felületen is muködik, növelt hoállóságú (180?C), inaktív anyagokon is kikeményedik -1336322
- loctite:270 BO 50ML BG/HU/RO/SI
- rubix:29620
- gyártó:1336322
- Elérhető
- Kapacitás:50 ml
24 items of 178