Menet rögzítők és menet tömítők Loctite 2701
Threadlocker
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Loctite:2701
Rubix:10299118
gyártó:195911
EAN:4100630296869

Dokumentumok
Termék leírás : LOCTITE 2701 Nagy szil rds g r gz t passz v fel letekhez, 5 ml, 195911
High strength, low viscosity, fluorescent, green, anaerobic-curing thread locking adhesive for locking and sealing threaded fasteners. LOCTITE 2701 is a green, low viscosity, methacrylate-based thread locking adhesive with high strength, ideal for chromated surfaces. It tolerates slight contaminations of industrial oils and is suitable for all metal fasteners. It fluoresces under UV light – great for quality control.
Erősségek
•Low viscosity
Fluoresces to allow quality control and inspection
High strength, especially for chromated surfaces
Prevents unwanted movement, loosening, leaks and corrosion
Resists vibration
Seals threads - allows through-hole tapping
Fluoresces to allow quality control and inspection
High strength, especially for chromated surfaces
Prevents unwanted movement, loosening, leaks and corrosion
Resists vibration
Seals threads - allows through-hole tapping
Technikai információk
Jellemzők
| Kapacitás | 5 ml |
|---|---|
| Száradási idő | 25 min |
| Viszkozitás | 900 mPa s |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre