Referencia
Beta Tools:8040EZ M6
Rubix:10439040
gyártó:080400406
EAN:8014230502250


Műszaki összefoglalás
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
|---|---|
| Alapértelmezett | DIN 580 |
| Menetátmérő | 6 mm |
Termék leírás : BETA 8040EZ M6 Szemescsavar, horganyzott
Erősségek
•Safety Factor: 6
Heat Treatment: Normalizing
Traceability Code
Chemical Analysis
Metallographic Analysis
Tensile Test
Test report UNI EN10204 type 2. 2
Inspection certificate UNI EN10204 type 3. 1
CE Declaration of Conformity
Heat Treatment: Normalizing
Traceability Code
Chemical Analysis
Metallographic Analysis
Tensile Test
Test report UNI EN10204 type 2. 2
Inspection certificate UNI EN10204 type 3. 1
CE Declaration of Conformity
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 135x70x70 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 23 g |
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Alapértelmezett | DIN 580 |
| Menetátmérő | 6 mm |
| Osztály | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Anyag/befejezés
Menetátmérő
6 mm