Referencia
Beta Tools:8040EN M14
Rubix:10438313
gyártó:080400314
EAN:8014230502151


Műszaki összefoglalás
| Anyag/befejezés | Sima Acél |
|---|---|
| Alapértelmezett | DIN 580 |
| Menetátmérő | 14 mm |
Termék leírás : BETA 8040EN M14 Szemescsavar, fekete
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 186,8 g |
| Anyag/befejezés | Sima Acél |
| Alapértelmezett | DIN 580 |
| Menetátmérő | 14 mm |
| Osztály | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Anyag/befejezés
Menetátmérő
14 mm