Referencia
Beta Tools:8042EN M10
Rubix:10439016
gyártó:080420310
EAN:8014230502410

Termék leírás : BETA 8042EN M10 Emelo gyurus anya, fekete
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 90 g |
| Anyag/befejezés | Acél |
| Menetátmérő | 10 mm |
| Osztály | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Menetátmérő
10 mm
