Referencia
Beta Tools:8042EN M30
Rubix:10439007
gyártó:080420330
EAN:8014230502502


Műszaki összefoglalás
| Anyag/befejezés | Acél |
|---|---|
| Alapértelmezett | DIN 582 |
| Menetátmérő | 30 mm |
Termék leírás : BETA 8042EN M30 Emelo gyurus anya, fekete
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 160x108x62 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1320 g |
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 582 |
| Menetátmérő | 30 mm |
| Osztály | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Menetátmérő
30 mm