Referencia
Beta Tools:8042EN M8
Rubix:10439017
gyártó:080420308
EAN:8014230502403

Termék leírás : BETA 8042EN M8 Emelo gyurus anya, fekete
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 50 g |
| Anyag/befejezés | Acél |
| Menetátmérő | 8 mm |
| Osztály | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Menetátmérő
8 mm
