Referencia
Beta Tools:8042EZ M10
Rubix:10438998
gyártó:080420410
EAN:8014230502557


Műszaki összefoglalás
| Anyag/befejezés | Cink |
|---|---|
| Alapértelmezett | DIN 582 |
| Menetátmérő | 10 mm |
Termék leírás : BETA 8042EZ M10 Emelo gyurus anya, horganyzott
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 90 g |
| Anyag/befejezés | Cink |
| Alapértelmezett | DIN 582 |
| Menetátmérő | 10 mm |
| Osztály | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Anyag/befejezés
Menetátmérő
10 mm