Referencia
Beta Tools:8040EN M30
Rubix:10438306
gyártó:080400330
EAN:8014230502229

Termék leírás : BETA 8040EN M30 Szemescsavar, fekete
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 160x108x62 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1624 g |
| Menetátmérő | 30 mm |
| Osztály | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Anyag/befejezés
Menetátmérő
30 mm
