Elektróda - Töltőanyag Spartex 853718

Basic electrode double winding

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:853718
Rubix:10163058
EAN:3660338097430
ELECTRODE, BASIC STEEL DOUBLE COATING Type Basic DIM 2.5 x 350

Műszaki összefoglalás

Átmérő2.5 mm
AlapértelmezettISO 2560-A-NORM: E 42 0 RC 11
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ELEKTRÓDAALAPACÉLKETTOSBEVONAT2,5X350TOK152


Basic double-coated Electrode with exceptional welding approval. Very high mechanical characteristics. Easy removal of the slag. Good handling. Priming Voltage: =+ ~70 V..
APPLICATIONS.
Public works, metal constructions, all repair work... ISO Standard 2560-A: E 38 ZB 12 H10

Alkalmazások

• Public works, metal constructions, all repair work
• ISO Standard 2560-A: E 38 ZB 12 H10

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő2.5 mm
AlapértelmezettISO 2560-A-NORM: E 42 0 RC 11
Hossz350 mm
Elektródák száma152
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Átmérő