Elektróda - Töltőanyag Spartex 853716
Universal steel electrode
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:853716
Rubix:10163138
EAN:3660338097423


Műszaki összefoglalás
| Átmérő | 3.2 mm |
|---|---|
| Csomagolás | 1 kg |
| Alapértelmezett | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
Dokumentumok
Termék leírás : UNI-ACÉLELEKTRÓDARUTILTÍPUSÚ,MÉRET3,2X350TOK34
Universal Steel Electrode all positions for all current steels. Soft fusion. Good handling. Auto-detachable slag. Priming Voltage: =- ~40 V..
APPLICATIONS.
Boilermaking, metal construction, tanks, piping, crafts, locksmithing... ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11
APPLICATIONS.
Boilermaking, metal construction, tanks, piping, crafts, locksmithing... ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11
Alkalmazások
• Boilermaking, metal construction, tanks, piping, crafts, locksmithing
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 3.2 mm |
|---|---|
| Csomagolás | 1 kg |
| Alapértelmezett | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
| Hossz | 350 mm |
| Elektródák száma | 34 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre