Hozaganyagok
Find a variety of support metals and electrodes essential for welders, including reliable and approved products for TIG, MIG, and MAG welding, such as professional rods, wire steel rods, and electrode bases in various sizes and dimensions.
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
elektróda - töltőanyag (46)
töltőanyagok mig / mag huzal (16)
töltőanyagok tig huzal (15)
forrasztási kötés (8)
töltőanyagok lánghegesztés (4)
Gyártó
esab
(13)
spartex
(76)
37 Termék(ek) 89 változattal:
UNI-ACÉLELEKTRÓDARUTILTÍPUSÚ,MÉRET2,5X350TOK56
- spartex:853715
- rubix:10163113
- ean:3660338097416
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2.5 mm
- Csomagolás:1 kg
- Alapértelmezett:ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
ÖNTÖTTVASELEKTRÓDATÍPUSJAVÍTÁSIMÉRET2,5X350TOK50
- spartex:853731
- rubix:10163117
- ean:3660338097539
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2.5 mm
- Csomagolás:1 kg
- Alapértelmezett:ISO 1071-NORM: E C NIFE-CI 3
40%EZÜSTBEVONATÚRUDAKDIAM210EGYSÉG
- spartex:867849
- rubix:10163165
- ean:3660338217616
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2 mm
- Csomagolás:0.2 kg
- Alapértelmezett:LUT 40%.
ELEKTRÓDAALAPACÉLKETTOSBEVONAT2,5X350TOK152
- spartex:853718
- rubix:10163058
- ean:3660338097430
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2.5 mm
- Alapértelmezett:ISO 2560-A-NORM: E 42 0 RC 11
ELEKTRÓDA316LSS316LSSMÉRET2,5X350TOK138
- spartex:853722
- rubix:10163059
- ean:3660338097461
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2.5 mm
- Alapértelmezett:ISO 3581-A-NORM: E 19 12 3 LR 32
RUTILACÉLSZEMPONTELEKTRÓDARUTIL3,2X350ESET94
- spartex:856140
- rubix:10163100
- ean:3660338114373
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:3.2 mm
- Csomagolás:3 kg
- Alapértelmezett:ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
KEMÉNYBORÍTÁSÚELEKTRÓDATÍPUSDIM4.0X450TOK33
- spartex:853735
- rubix:10163139
- ean:3660338097560
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:4 mm
- Alapértelmezett:DIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ
NAGYBIZTONSÁGÚJAVÍTÓELEKTRÓDAJAVÍTÁSDIM2.5X300TOK54
- spartex:853728
- rubix:10163115
- ean:3660338097515
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2.5 mm
- Csomagolás:1 kg
- Alapértelmezett:ISO 14172-NORM: E29 9 R 32
SPARTEX hegeszto huzal, MIG/MAG, acél G3Si1 (SG2), 0,8 mm, 15 kg – 860198
- spartex:860198
- rubix:10179438
- ean:3660338151651
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:0.8 mm
- Csomagolás:15 kg
SPARTEX TIG hegesztopálca, 2,4mm - 5 kg-os tok
- spartex:867857
- rubix:10179494
- ean:3660338217661
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2.4 mm
- Csomagolás:5 kg
- Alapértelmezett:AWS A5.2 - EN 12536
TÖLTOFÉMEKTIG2,0330MMHOSSZÚ316LSACÉLPK40
- spartex:855152
- rubix:10163133
- ean:3660338106286
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2 mm
- Csomagolás:0.34 kg
- Alapértelmezett:EN 12072 ? W19.12.3 L / DIN 8556 ? X2CRNIMO19.12 / AWS A5.9 ? ER316L
SÁRGARÉZBEVONATÚRUDAKÁTMÉROJE332EGYSÉG
- spartex:867843
- rubix:10163140
- ean:3660338217579
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:3 mm
- Csomagolás:0.5 kg
- Alapértelmezett:NF EN ISO 17672 - AWS A-5.8 - DIN 8513 -EN ISO 3678
ALUMÍNIUMELEKTRÓDADIM2,5X35018EGYSÉG
- spartex:884441
- rubix:10162735
- ean:3660338378546
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2.5 mm
- Csomagolás:0.14 kg
- Alapértelmezett:AWS A5.3 : E4043 DIN 1732 : EL-AISI5
RÉZFOSZFORRUDAKÁTMÉROJE236EGYSÉG
- spartex:867840
- rubix:10163137
- ean:3660338217555
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2 mm
- Csomagolás:0.5 kg
- Alapértelmezett:NF EN ISO 17672
SPARTEX TIG hegesztopálca acél (SG2), 2,0mm
- spartex:860190
- rubix:10179462
- ean:3660338151590
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2 mm
- Alapértelmezett:NF EN 13479 - NF EN ISO 636-A
TIG FILLET RUDAK ACÉL 316L ÁTMÉRO MM 3,2 5KG
- spartex:887669
- rubix:10177442
- ean:3660338410611
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:3.2 mm
- Alapértelmezett:AWS A5.10 - NF EN ISO 14343
RÉZ-FOSZFOR2%EZÜSTTELDIAM236EGYSÉG
- spartex:867851
- rubix:10163136
- ean:3660338217623
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2 mm
- Csomagolás:0.5 kg
- Alapértelmezett:NF EN ISO 17672 - AWS A-5.8 - DIN 8513 -EN ISO 3679
SPARTEX Acél MIG huzal G3SI1, 1,0mm, 5 kg-os muanyag dob
- spartex:880064
- rubix:10179099
- ean:3660338335211
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:1 mm
- Csomagolás:5 kg
SPARTEX Porbeles hegesztohuzal (gáz nélküli) E71T8, 1,0mm, 5 kg
- spartex:880066
- rubix:10179098
- ean:3660338335228
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:1 mm
- Csomagolás:5 kg
MIG huzal ER 308LSi dia1.2mm
- spartex:860203
- rubix:10179439
- ean:3660338151699
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:1.2 mm
- Csomagolás:15 kg
MIG/MAG DRÓT INOX 307 DIA 1,2 15KG MUANYAG TEKERCS
- spartex:880060
- rubix:10179097
- ean:3660338335181
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:1.2 mm
- Csomagolás:15 kg
SPARTEX TIG hegesztopálca alumínium (AG5), 2,0mm
- spartex:860194
- rubix:10179468
- ean:3660338151620
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2 mm
- Alapértelmezett:AWS A5.10-NORM - EN ISO 18273
MIG/MAG HUZAL TEKERCSEK ALUMÍNIUM 5356 (AG5) ÁTMÉRO MM 1,2/K
- spartex:860210
- rubix:10179459
- ean:3660338151743
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:1.2 mm
- Csomagolás:7 kg
SPARTEX Rozsdamentes hegesztohuzal 316LSI 1,2mm, 15 kg-os muanyag dob
- spartex:860205
- rubix:10179441
- ean:3660338151712
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:1.2 mm
- Csomagolás:15 kg
24 items of 37