Füldugók 3M ES-01-021
3M™ E-A-Rsoft™ FX Earplugs
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
3M:ES-01-021
Rubix:10396439
gyártó:7000052711
EAN:05015415104750

Műszaki összefoglalás
| Szín | sárga |
|---|---|
| Egyszámértékű zajcsillapítási érték | 37 dB |
| Forgatott | igen |
Dokumentumok
Termék leírás : 3M™ ES-01-021 E.A.R SOFT FX zsinóros, neon sárga füldugó, 7000052711, 200 darab/csomag
3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Earplugs feature super soft foam that expands to provide a snug and comfortable custom fit and are designed for larger ear canals. The comfortable bell shape and smooth tapered finish makes them easy to insert and the ‘easy to grab’ flat end of the earplug facilitates easier removal.
Providing great comfort and good protection, the super soft polyurethane (PU) foam seals the ear canal for reliable protection and the soft material allows for a longer comfortable wear time. Fully tested and approved against EN 352-2:2020, get our highest level of earplug noise reduction – up to 37 dB – with 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Earplugs.
3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Earplugs are comfortable bell shape and feature expandable super soft PU foam. They offer the highest level of noise reduction in the 3M earplug line, up to 37 dB, tested to EN 352-2:2002.
Erősségek
Reduces noise levels up to 37 dB, tested to EN 352-2:2020;Tapered design provides a good fit on a wide range of ear canal sizes;Features super soft slow recovery PU foam providing a reliable seal;Dependable hearing protection comfortable enough for extended periods of wear;Compatible with the 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System;Available in both uncorded (ES-01-020) and corded (ES-01-021) versions
Alkalmazások
Use in areas which require a high level hearing protection such as mining, heavy metal and manufacturing, maintenance and engineering
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 304x158x234 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 589,6 g |
| Szín | sárga |
| Egyszámértékű zajcsillapítási érték | 37 dB |
| Forgatott | igen |
| Kimutatható | nem |
| Fő anyag | poliuretán |
| Típus | eldobható |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre