Védősisakok 3M 7000104209

3M™ Hard Hat H700 Series

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

3M:7000104209
Rubix:10003214
gyártó:7000104209
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színsárga
Fedélszalagrack
Fő anyagpolietilén
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 3M™ H-700N-GU védosisak sárga, racsnis, szellozorésekkel, 7000104209


For comfortable, tough and lightweight head protection that can withstand cold temperatures, use 3M™ Hard Hats Series H700. The ventilated headband offers improved comfort and the head harness can be rotated 180° for better visibility when working in confined spaces. They’re available with pinlock or ratchet suspension and approved for use at -30 °C (EN397:2012) and -50 °C (GOST EN397:2012).
3M™ Hard Hats Series H700 is our series of lightweight hard hats with plastic sweatbands and ventilated headbands for improved comfort. They feature a short peak and a head harness that can be rotated 180° for improved visibility. They’re available with pinlock or ratchet suspension.

Erősségek

Comfortable, tough and lightweight protective hard hats;Short peak gives improved upwards visibility;Head harness can be rotated 180° for better visibility when working in confined spaces;Ventilated headband for improved comfort;Approved for use at -30 °C (EN397:2012) and -50 °C (GOST EN397:2012)

Alkalmazások

Construction, Agriculture

Technikai információk


Jellemzők
Színsárga
Fedélszalagrack
Fő anyagpolietilén
Szellőzésszellőztetett
Súly7528 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Szín