Hővédő kesztyű Ansell 42-474-9

ActivArmr 42474

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Ansell:42-474-9
Rubix:75238
gyártó:42474090
EAN:0076490498108
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méret9
A kesztyű bevonatanitril
Hossz330 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ANSELL ActivArmr 42-474 hoálló, teljes hosszúságú kesztyu, nitril bevonattal – 9-es méret


  • Designed for intermittent handling of dry hot objects up to 250°C / 480°F
  • Provides resistance to cuts and abrasion
  • Enhances grip on dry and oily surfaces
  • Comfortable & flexible: sweat absorbent nonwoven felt inner liner
Superior heat resistance with complete protection for hand and wrist.

Erősségek

  • Non-woven felt insulation and a full-length heat barrier designed for intermittent handling of dry objects up to 250°C / 480°F
  • Two-piece construction eliminates outseams for better finger comfort, dexterity and flexibility
  • Bonded nitrile coating protects against snags, punctures, abrasions and cuts
  • Provides excellent grip when handling dry or oily surfaces
  • Comfortable & flexible: sweat absorbent non-woven felt inner
  • Contains no asbestos

Alkalmazások

Press injection molding|Handling molded structural parts|Testing|Welding
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Méret9
A kesztyű bevonatanitril
Hossz330 mm
Hőteljesítményszint (EN 407)x2xxxx
Érintkezési hőállóság (EN 407)250 °C
Fő anyagpoliészter
Vágási ellenállás szintjeb
Színszürke
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret

Fő anyag