Vegyszerálló kesztyű Tegera 8162-8
All-round work gloves 8162 TEGERA®
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tegera:8162-8
Rubix:10272911
EAN:7340118400624


Műszaki összefoglalás
| Méret | 8 |
|---|---|
| Hossz | 350 mm |
| Vegyi anyag védelmi értéke | aklpt |
Dokumentumok
Termék leírás : 8162-8 Vegyszerálló kesztyu TEGERA
This highly durable 1.3 mm/51 mil natural latex glove offers a high level of protection and good flexibility. Cotton lining creates comfort and the pattern on the hands ensures a particularly good grip. The gloves are extra long and come in two colors, blue and orange. For orange choose 8163.
Erősségek
Withstands contact heat up to 250°C, Approved for handling foodstuffs, Pre-curved fingers, Water and oil repellent, Waterproof
Alkalmazások
Fishing, Fishing industry work, Food handling, Hot work, Marine work
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 8 |
|---|---|
| Hossz | 350 mm |
| Vegyi anyag védelmi értéke | aklpt |
| Fő anyag | pamut |
| Szín | kék |
| Vastagság | 1.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre