Vegyszerálló kesztyű Ansell 38-514 11

AlphaTec 38514

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Ansell:38-514 11
Rubix:10305048
gyártó:38514110
EAN:0076490441203
ANSELL Gloves CHEMT EK 38-514 MT 11

Műszaki összefoglalás

Méret11
Hossz350 mm
Vegyi anyag védelmi értékeabcikmp
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ANSELL AlphaTec 38-514 vegyszerálló kesztyu – 11-es méret


  • The glove provides the best resistance to the most aggressive chemicals, without compromising dexterity or comfort.
  • Flexible and excellent dexterity, designed for comfort  with a natural, curved ergonomic shape and soft feel.

Erősségek

  • 38-514 offers superior protection against aldehydes, ketones and esters as well as concentrated mineral acids
  • The glove is very flexible and provides excellent dexterity
  • Designed for comfort, with a natural, curved ergonomic shape and soft feel, they offer easy donning and good grip
  • The absence of latex proteins means there’s no risk of latex allergies
  • Rough finish on the hand section of the glove for safer handling

Alkalmazások

Equipment repair & maintenance|Loading and unloading of proces equipment|Handling incoming goods|Filling, blending and charging of raw materials|Transferring liquids and solids|Opening and draining pumps valves or lines|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Supervision of running operation|Charging and blending raw materials|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process|Unexpected leakages spills or other releases

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg116 g
Méret11
Hossz350 mm
Vegyi anyag védelmi értékeabcikmp
Fő anyagpolimer
Védelmi osztálynem
Színfekete
Vastagság0.35 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret