Vegyszerálló kesztyű Ansell 87-029-08

AlphaTec 87029

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Ansell:87-029-08
Rubix:10021899
gyártó:87029080
EAN:10076490443198
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méret8
Hossz300 mm
Vegyi anyag védelmi értékeaklmpt
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : ANSELL AlphaTec 87-029 vegyszerálló kesztyu – 8-as méret


  • Good grip in both wet and dry environments due to the crinkle finish.
  • Polyamide seamless liner - Wrinkle natural rubber latex coating on the hand, smooth coating on the cuff.
  • AQL 1.5
Natural rubber glove with seamless nylon liner and anatomical shape with curved fingers.

Erősségek

  • Unique roughened finished with superb wet & dry grip performance
  • 13 gauge seamless nylon liner
  • High flexibility and excellent dexterity
  • Compliant with FDA & EU food handling requirements

Alkalmazások

Maintenance of plant and machines|Seafood processing|Janitorial use|Chemical Handling
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Méret8
Hossz300 mm
Vegyi anyag védelmi értékeaklmpt
Fő anyaglatex
Védelmi osztálynem
Színfekete
Vastagság1.25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret