Vegyszerálló kesztyű Ansell 37-695-11

AlphaTec® Solvex 37-695

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Ansell:37-695-11
Rubix:81958
gyártó:37695110
EAN:0076490457297
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méret11
Hossz380 mm
Vegyi anyag védelmi értékeajklpt
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ANSELL Solvex 37-695 vegyszerálló nitril kesztyu – 11-es méret


  • High performance nitrile compound ,providing an outstanding combination of chemical resistance and strength for optimal results in wet or dry work environments
  • The glove offers a far superior snag, puncture and abrasion protection compared with rubber or neoprene gloves
  • High levels of flexibility, comfort and dexterity
  • Suitable for heavy-duty cleaning applications
High-comfort, chemical resistant, 0.425 mm glove for a wide range of applications.

Erősségek

  • Cotton flocking, reducing sweat for the wearer
  • Fully reusable, with an unequaled abrasion resistance
  • Provides superb comfort for the wearer
  • Reversed lozenge finish further enhancing levels of grip

Alkalmazások

Delivery of parts to production line|Welding|All food processing applications that have food contact|Forging operations|General pumping work|Handling incoming goods|Filling, blending and charging of raw materials|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Supervision of running operation|Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons|Testing|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Painting or cleaning tools or robots
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Méret11
Hossz380 mm
Vegyi anyag védelmi értékeajklpt
Fő anyagnitril
Védelmi osztályigen
Színzöld
Vastagság0.45 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret