Biztonsági cipő unisex Artra ARSO 701 618080 S1 P SRC ESD-44
ARSO 701 618080 S1 P ESD
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Artra:ARSO 701 618080 S1 P SRC ESD-44
Rubix:10448311
gyártó:ARSO 701 618080-44





Dokumentumok
Termék leírás : ARSO 701 618080 S1 P SRC ESD szandál 44-es méret
Felsőrész : hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést.
Bélés : CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért.
Talpbetét : ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért.
Orrmerevítő : acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak.
Talplemez : ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért.
Talp : RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért.
Bélés : CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért.
Talpbetét : ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért.
Orrmerevítő : acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak.
Talplemez : ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért.
Talp : RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért.
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 44 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | mikroszálas |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
44
