Kézvédelem Tegera 515-9
Assembly gloves 515 TEGERA®
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tegera:515-9
Rubix:10271149
EAN:7392626070455


Műszaki összefoglalás
| Méret | 9 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | nélkül |
| Kopásállósági szint | 0 |
Dokumentumok
Termék leírás : 515-9 Szintetikus borkesztyu TEGERA
Assembly glove made of stretchy synthetic leather, making it highly flexible and responsive. Flocked interior makes the glove soft, and it is easy to put on and take off thanks to the elastic band. Excellent grip due to the patterned material in the palm, which also covers the index finger and fingertips for additional durability. Suitable for assembly work in areas such as plumbing, electrical work, carpentry, and warehouses.
Assembly glove made of stretchy synthetic leather, highly flexible and responsive.
Erősségek
Chrome free, Reinforced index finger, Breathable back, Reinforced fingertips
Alkalmazások
PIM_TEAM
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 9 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | nélkül |
| Kopásállósági szint | 0 |
| Fő anyag | nitril |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre