Biztonsági cipő unisex Honeywell 6246106-43/7

Bacou plomita s3 hi ci src

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Honeywell:6246106-43/7
Rubix:89342
gyártó:6246106-43/7
EAN:3603836031506
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret43
Gallérmagasságmagas
Színfekete
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 6246106-43/9 [HONEYWELL]


Water repellent leather upper. Injected PU2D outsole. Certified SRC. Spacium 200J safety end cap made of injected polymer. Anti-perforation outsole in stainless steel. Model certified according to EN ISO 20345: 2011.

Erősségek

Very good flexibility and resistance. Lining with antibacterial 3D structure. Ultra-breathable and fast drying. Adapted to the morphology of the user, comfort is maintained even in case of prolonged wear. Responds to environmental issues (frozen ground, strong heat, etc.)

Alkalmazások

Safety shoes for professional use. This model is particularly suitable for the most demanding industries.

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret43
Gallérmagasságmagas
Színfekete
Fő anyagbőr
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret