Biztonsági cipő unisex Bennon 0562031060-36

BENNON, NUX S1P ESD NM félcipő 44-es méret

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Bennon:0562031060-36
Rubix:10290653

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret36

Termék leírás : 0562031060-36 Z-Style NUX S1P ESD NM LOW munkavédelmi cipo


Könnyű, fém alkatrészek nélküli biztonsági cipő, fényvisszaverő elemekkel az Achilles-ínban és a fűzőben. A Nux SRC csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik, kompozit lábujjvédővel és kevlár lemezzel van ellátva. A lábbeli ESD antisztatikus tulajdonságokat igénylő munkahelyekre alkalmas.

Anyagleírás
felsőrész anyaga: mikroszálas
bélés: textil szendvics HÁLÓS
talpbetét: D-TALP
külső talp: HIGHWAY PU/PU
Lábujjvédő/lemez: kompozit/kevlár

Erősségek

Fémmentes / kompozit leesés elleni védelem / kevlár talpátszúrás elleni védelem / SRC csúszásmentes / ESD

Alkalmazások

Könnyűipar / Karbantartás és takarítás / Járműipar / Logisztika / Összeszerelés / ESD

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret36
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

36