Biztonsági cipő unisex Bennon 0709030967-45

BENNON, ORLANDO XTR S3 NM félcipő 45-ös méret

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Bennon:0709030967-45
Rubix:10414204

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret45

Termék leírás : 0709030967 BNN ORLANDO XTR NM S3 SRC,munkavédelmi cipo, 45-ös méret


S3 kialakítású, fémmentes biztonsági cipő, amely ellenáll a víznek, üzemanyagoknak és 300 °C-ig terjedő kontakthőnek.
A csúszásgátló SRC tulajdonságokkal rendelkező talp jó stabilitást biztosít fizikai aktivitás közben, a kényelmet fokozza a sarokrészben lévő felfüggesztés, amely elnyeli a járás okozta ütéseket.
A mechanikai sérülésektől védő biztonsági funkciók közé tartozik a kompozit orrmerevítő és a Kevlar fólia, amelyek megakadályozzák a láb sérülését, valamint a fényvisszaverő fűzőelemek, amelyek biztosítják, hogy látható legyél sötétben és félhomályban is.
Ezek a cipők alkalmasak igényes munkakörnyezetbe.
Anyagleírás
felsőrész: Action nubuk + Oxford
bélés: textil HÁLÓS
talpbetét: WARRIOR háromkomponensű anatómiai talpbetét lengéscsillapító elemmel a sarokrészben
külső talp: PARETO EVA/gumi
Lábujjvédő/lemez: kompozit/kevlár

Erősségek

S3 félcipő / kompozit leesés elleni védelem / kevlár talpátszúrás ellni védelem / SRC csúszásbiztos / üzemanyagnak és 300 °C-ig terjedő kontakthőnek is ellenáll /

Alkalmazások

Könnyűipar / Logisztika / Összeszerelés / Szállítás / Járműipar / Építőipar / Szabadidő / Karbantartás és takarítás /

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret45
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre