Referencia
Portwest:FR07RBRM
Rubix:651248
gyártó:FR07RBRM
EAN:5036108308842



Termék leírás : PORTWEST Bizflame Ultra kéttónusú kantáros nadrág Royal kék M, FR07RBRM
Többszörös kockázat elleni kényelmet és funkcionalitást biztosító kantáros nadrág. Az FR poliészter alapanyag kopásálló, színtartó és mérettartó ami hosszú élettartamot biztosít. Ipari mosodai mosás 75°C és tunnel szárítás 155°C Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen Belső zippzáras zseb biztonságos tárolást biztosít Elasztikus vállpántok Állítható szegély bármilyen lábhosszra Nem mágneses - nikkel- és vasmentes Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak CE minősítés 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja. ATEX környezetben való viselésre alkalmas CE-CAT III CE minősítés
Alkalmazások
Lángálló Multi-Norm
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | kék |
|---|---|
| Méret | m |
| Fő anyag | pamut/poliészter |
| Másodlagos szín | nincs másodlagos szín |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre