Láthatósági mellény Portwest S469YERM
Body warmer reversible hi-visisibility S469
Lásd a műszaki információkatReferencia
Portwest:S469YERM
Rubix:10285394
gyártó:S469YERM
EAN:5036108041855

Termék leírás : PORTWEST Hi-Vis kifordítható mellény Sárga M, S469YERM
This cleverly designed padded garment traps heat to keep you warm when worn either way. The Hi-Vis side of the garment provides added visibility and safety for the wearer when needed.
This cleverly designed reversible bodywarmer traps heat to keep you warm when worn either way. The Hi-Vis side of the garment provides added visibility and safety for the wearer when needed. Can interact with style S468.
Extremely water resistant PFAS free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads away from fabric surface
Extremely water resistant PFAS free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads away from fabric surface
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | sárga |
|---|---|
| Méret | m |
| EN20471 osztály | 2 |
| Fő anyag | poliészter |
| Másodlagos szín | nincs másodlagos szín |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre