Biztonsági cipő unisex Jalas 1718-47
Boots/Ankle boots 1718 JALAS®
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Jalas:1718-47
Rubix:10270751
EAN:6408487501784




Dokumentumok
Termék leírás : JALAS Zenit Easyroll Biztonsági bakancs, 1718-47
A soft, light and ergonomic mid-cut safety boot with BOA® Fit System and highest (S3) level protection. The PU-coated and split leather upper offer water repellent properties and great fit for long days on your feet. An oil-resistant RPU outer sole gives enhanced grip and the ventilated inner sole keeps feet cool. Features our JALAS® aluminium toe cap, steel puncture protection and double impact protection zones in PORON® XRD®.
Erősségek
ProNose toe reinforcement, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Bellows tongue, Padded boot shaft, Ventilating insole, Quick-tie, Stabilizator, Pull loops, Water repellent, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 47 |
|---|---|
| Gallérmagasság | magas |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
| Védelmi osztály | igen |
| Biztonsági kategória | s3 |
| Csúszásállóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
47