Referencia
Jalas:1938-42
Rubix:10272972
EAN:6408487536403

Termék leírás : JALAS Biztonsági bakancs, 1938-42
A new boot with integrated impact protection of the metatarsal part of the foot, using XRD® M-Guard. It is a high-tech material that is soft and flexible under normal conditions but hardens and absorbs up to 90% of the energy upon impact. For those in need of extra protection in demanding environments, this is an important function to decrease the risk for injuries to the upper foot. The shoes have a roomier fit for extra comfort, toe cap and nail penetration insert.
Erősségek
ProNose toe reinforcement, Easy clean upper, Metatarsal protection with integrated PORON® XRD®, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Bellows tongue, Padded boot shaft, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Ankle support, Pull loops, ESD, Antistatic/ATEX, Water repellent leather, Heat insulating, Shock absorbing, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | fekete |
|---|---|
| EU Cipőméret | 42 |
| Fő anyag | bőr |
| Vízálló | igen |
| Metatarsalis védelem | igen |
| Biztonsági kategória | s3 |
| Csúszásállóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
42