Unisex biztonsági csizma Graninge 7299-47
Boots/Ankle boots 7299 GRANINGE®
Lásd a műszaki információkatReferencia
Graninge:7299-47
Rubix:10269961

Termék leírás : 7299-47 Biztonsági bakancs GRANINGE
Safety boot, nail protection material steel, toecap material composite, PU midsole, plastic shank, rubber outsole, upper material nubuck leather
Erősségek
Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Zipper
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | fekete |
|---|---|
| EU Cipőméret | 47 |
| Fő anyag | bőr |
| Vízálló | igen |
| Biztonsági kategória | s3 src hro |
| Csúszásállóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
47
