Speciális biztonsági csizma Jalas 9985-42

Boots/Ankle boots 9985 JALAS®

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Jalas:9985-42
Rubix:10268690
EAN:6408487512162
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret42
Fő anyagmikroszálas
Színfekete

Dokumentumok

Termék leírás : JALAS Biztonsági bakancs, 9985-42


This mid-cut safety shoe has the features you need for most work situations, such as PTC-textile nail protection, toecap in aluminum and high-grip Vibram Nitrile rubber outsole. The model provides extra ankle support and PORON® XRD™ shock-absorption prevents injuries to foot and back. The upper is water repellant, perfect for those who work in moist environments. BOA® Fit System makes it easy to put on and take off the shoe.

Erősségek

Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, BOA® Fit System, Quick-tie, Stabilizator, Ankle support, Water repellent, Ergonomically shaped, Soft, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret42
Fő anyagmikroszálas
Színfekete
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

42