Vágásálló kesztyűk és ujjak Ansell 11-581 08

<br/>HyFlex™ 11-581

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Ansell:11-581 08
Rubix:10514554
gyártó:11581080
EAN:20076490647197
brand logo

Műszaki összefoglalás

Típuskesztyű
Méret8
Vágási ellenállás szintjef
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ANSELL HyFlex™ 11-581 Könnyu ISO F / ANSI A6 minosítésu vágásálló kesztyu 8-as méret


Ultra-light design: 20% lighter* for unmatched comfort and dexterity.

Cut protection EN ISO F/ANSI A6: Cut resistance 6 times higher**.

Thumb crotch reinforcement: Ideal for dry and lightly greasy applications.

Technikai információk


Jellemzők
Típuskesztyű
Méret8
Vágási ellenállás szintjef
Fő anyaghppe
Védelmi osztályigen
A kesztyű bevonatanitril
Színszürke
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret