Lángálló overall Portwest C030NARM

C030 - CE Safe-Welder Coverall

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:C030NARM
Rubix:90181
EAN:5036108120079
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színhaditengerészet
Méretm
Fő anyagpamut
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PORTWEST CE Safe-Welder overál Navy M, C030NARM


Offering complete protection all day long and fantastic value for money, the Safe-Welder™ Coverall is a great choice for welders and industrial workers who are exposed to heat. The side elastic gives the wearer a more comfortable fit and multiple pockets keep tools and personal belongings safe.
Guaranteed flame resistance for life of garment. Protection against radiant, convective and contact heat. Certified protection against molten metal splash. Class 2 Welding Protection. Side elastic waist for ultimate wearer comfort. Concealed stud front for easy access. Radio loop for easy clipping of a radio. Quick and easy side access. Rule pocket.
Standard : EN11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN11611 Class A1+A2
Type : Regular
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Színhaditengerészet
Méretm
Fő anyagpamut
Másodlagos színnincs másodlagos szín
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret